Beli mesin pres di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)
    Deskripsi:
    Hydraulic Body Repair Kit 4Ton. Portable hydraulic jack set inchlude : hand pump, hose, cylinder arm, spreader ram, rubber head, rubber faced flat-base, ram toe, plunger toe, wedge head, 90° V Base, serrated saddle, male thread adapter, assorted extension tubes
    atribut:
    • Ram Stroke (mm): 120
    • Package Dimension (LxWxH) (mm): 585x350x180
    • Capacity (t): 4
  3. 3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp76.900

    3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Deskripsi:
    Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
    atribut:
    • Color: Red
    • Shape: Round
  4. KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Power
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Power
    atribut:
    • Capacity (t): 10
    • Ram Stoke (mm): 150
  5. KESTONE Body Repair
    Mulai

    Rp3.699.900

    KESTONE Body Repair
    atribut:
    • Min. Height (inch): 358
    • Packaging Size (mm): 950x400x190
  6. WESTWARD Body Repair Maintenance Set
    Mulai

    Rp7.299.900

    WESTWARD Body Repair Maintenance Set
    atribut:
    • Maintenance Set Type: Automotive
    • Maximum Pressure (psi): 10000
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
    • UNSPSC: 27121603
  7. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  8. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp639.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    NRT PRO SC 820 DC adalah produk keluaran terbaru yang memudahkan anda dalam melakukan pengecetan tanpa menggunakan kompresor maupun listrik cukup dengan menggunakan tenaga dari battery lithium. Mesin ini dapat digunakan untuk segala jenis catKelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 2 Pcs Baterai 20V 2000mAh- 1 Pcs Charger- 1 Pcs Corong- 3 Pcs Nozzle- 1 Pcs Tabung 1000ml
    atribut:
    • Size (ml): 1000
    • Battery: 5 Cell x 2
    • Maximum Flow (ml/minute): 200
    • Nozzle Size (mm): 1, 1.5, 2 (3 pcs)
    • Nozzle and Needle Material: Kuningan
    • Power (V/mAh): DC 20/2000
  9. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  10. ORION Cordless Portable Spray Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    ORION Cordless Portable Spray Gun
    Deskripsi:
    Set of Content:- 1 x Orion Spray Gun- 1 x Viscosity Measuring Cup- 1 x Paint Container- 1 x Battery- 1 x Charger- 1 x Manual Book- 1 x Warranty Card
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 120
    • Rated Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Battery Type: Lithium Battery
    • Air Flow (L/minute): 160
    • Maximum Paint Flow (ml/minute): 100-200
    • Maximum Viscosity (din/s): 60
    • Motor Speed (rpm): 32000
    • Paint Container Capacity (ml): 800
    • Spraying Distance (mm): 200-250
    • Width (mm): 200-300
  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp849.900

    DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Rated Speed (rpm): 30000
    • Container Volume (ml): 800
  13. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

Daftar Harga mesin pres Terbaru October 2026
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900
Wipro Bearing Puller Trekker (Alat Penarik Laher)Rp43.900
KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)Rp2.799.900
3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)Rp76.900
KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta PowerRp3.399.900
KESTONE Body RepairRp3.699.900
WESTWARD Body Repair Maintenance SetRp7.299.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)